Beli Spray Gun Sata Jet 4000 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Fungsi : untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 15
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 12
    • Dimension 1 (mm): 245
    • Dimension 4 (mm): 144
    • Dimension 5 (mm): 6
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 3 (mm): 35
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Operating Pressure (psi): Working Pressure 90–120
    • Nozzle type: Extended Wand
  2. Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)
    14%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  3. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Air Flow Pattern: Full-Flow
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 170
    • Nozzle type: Full Pressure Nozzle
  4. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp32.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  5. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

  6. KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  7. BOLDe Super Knife Cooking (Pisau Dapur)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp51.900

    BOLDe Super Knife Cooking (Pisau Dapur)
    Deskripsi:
    Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
  8. DV Metal Sirine
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp149.900

    DV Metal Sirine
    Deskripsi:
    Buzzer & Sirene. High Quality Material.
  9. Ideal Knife Cook (Pisau Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  10. AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp109.900

    AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Thickness (mm): 0.05
  11. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  12. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (51)
    Mulai

    Rp3.900

  13. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  14. GETRA Manual Sealer
    Mulai

    Rp989.900

    GETRA Manual Sealer
    Deskripsi:
    2 types of material : Plastic and Aluminium Foil
  15. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
Daftar Harga Spray Gun Sata Jet 4000 Terbaru November 2026
TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)Rp219.900
Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)Rp129.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp32.900
Makita BlowerRp1.099.900
TOTO Semprotan KlosetRp299.900
KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip)Rp3.099.900
BOLDe Super Knife Cooking (Pisau Dapur)Rp51.900
DV Metal SirineRp149.900
Ideal Knife Cook (Pisau Dapur)Rp10.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)